Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Fijnmeetklok schokbestendig 1/58 mm

Artikelnummer: 433220 1/58

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik / behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 1 mm
Schaalverdeling 0,001 mm
Aflezing per wijzeromwenteling 0,1 mm
Afwijkingsmarge fe 4 µm
Totale afwijkingsmarge ftot. 5 µm
Meetkracht 1,2 N - 1,7 N
Meettechniek analoog
Behuizing-⌀ 58 mm
Verpakking stevige box
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 433220 1/58
Nummer fabrikant 01412511

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, mat verchroomde messing behuizing; glas onbreekbaar.
Opspanschacht-⌀ 8 mm h6, gehard en geslepen.
Zeer nauwkeurige uitvoering.
De belangrijkste delen van het meetwerk zijn edelsteengelagerd.
Centrale wijzer voor 1/1000 mm-aflezing.
Wijzerplaat d.m.v. buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer.
Nagenoeg constante meetkracht over het hele meetbereik.
Geheel metalen behuizing en uiterst effectieve schokbescherming. Bijzonder robuuste meetklok. Swiss Made.
Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.