1010 T Fijn wijzertje Millimeter +/-0,25mm, 0,01mm, IP 54

Artikelnummer: 4332005
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Fijnmeetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4332005
EAN/GTIN 4059192014032
Nummer fabrikant 4332005
L-nummer L40080 966

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote wijzerplaat met hoog contrast
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Blokkeerbare fijnafstelling
  • Stootbeveiligd meetmechanisme
  • Klemas en meetpen van roestvrij, gehard staal
  • Precisiekogelgeleiding van de meetpen voor klein omkeerbereik
  • Ongevoelig voor zijdelingse krachten die op de meetpen werken
  • Hoge gevoeligheid en nauwkeurigheid door lagering van de meting van de meetbewegingsassen in juwelen en wielen en rondsels met precisietanden
  • Doosvormige beschermende behuizing
  • Constante meetkracht
  • Meetpenheffen door inschroefbare draadheffer of hefknop

Omschrijving:

Mechanische precisiewijzer Millimess 1010 T
  • Fabrieksnorm
  • IP 54 Meetbereik: ±0,25 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
    Omvang levering: Koffer
  • Kenmerk:

    • Kleur wijzerplaat: Wit
    • Meetkracht: 1 N
    • Schaalverdeling_mm: 0.01

    Norm:

    Standaard fabriek

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen