{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 30 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 1 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 20 µm | |
Meetkracht | 0,8 N - 1,6 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433060 30/58 | |
EAN/GTIN | 4045197204226 | |
Nummer fabrikant | 433060 30/58 |