{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 878 | |
Meetbereik | 5 mm | |
Schaalverdeling | 0,01 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,5 mm | |
Meetafwijking MPE (meetbereik) | 12 µm | |
IP-klasse | IP 67 | |
Meetkracht | 0,8 N - 1,2 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 432650 5/40 | |
EAN/GTIN | 4031452101812 | |
Nummer fabrikant | 10181 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Mini-precisiemeetklok IP67 olie- en waterdicht, schokbestendig 5/40 mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 125,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.025 stuks direct leverbaar
€ 44,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,5 mm | 1 mm |
Behuizing-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Meetbereik | 5 mm | 5 mm |
Meetkracht | 0,8 N - 1,2 N | 0,6 N - 1 N |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | meetklok | meetklok |