Schroevendraaier met kruisgreep binnenzeskant 3 mm L.150mm

Artikelnummer: 43253030
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
Artikelnummer 43253030
EAN/GTIN 4018754319381
Nummer fabrikant 43253030
L-nummer L60010 7925

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met ergonomische, uit meerdere componenten bestaande handgreep
  • Bijzonder comfortabel dankzij zachte zones in het midden
  • Dubbelzijdige uitvoer: Het lange blad kan worden gebruikt als hefboom voor zeer hoge koppels
  • Blad gemaakt van speciaal gehard staal met permanente maatmarkering

Kenmerk:

  • L1: 150 mm
  • L2: 174 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 3 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 42 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen