Haakse schroevendraaier SW.2,5 mm L.18 mm x 112 mm

Artikelnummer: 43210025
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43210025
EAN/GTIN 4018754027491
Nummer fabrikant 43210025
L-nummer L60010 4647

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • extra lange uitvoering
  • Chroom vanadium, vernikkeld

Kenmerk:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Lengte [mm): 115 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 2,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen