tang met ESD-bescherming , halfrond, smalle bekken

Artikelnummer: 432.LE
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
    Producttype Griptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 432.LE
    EAN/GTIN 3148511760031
    Nummer fabrikant 432.LE
    L-nummer L60130 96

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Bescherming van elektronische componenten tegen gevaren van elektrostatische ontlading (ESD)
    • Slimme handel voor uiterst nauwkeurig werk

    Kenmerk:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 35
    • E1 [mm]: 1,6
    • L [mm]: 140