Paar verstelbare centers, kwaliteitsklasse 1, zware uitvoering 200 mm

Artikelnummer: 431710 200
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Max. axiale afwijking ±0,008 mm
Opname schuifbus MK2
Kwaliteitsklasse 1
Prisma’s voor as-⌀ 10 mm - 50 mm
Punthoogte 200 mm
Breedte 120 mm
Lengte per paar 390 mm
Gewicht per paar 33 kg
Maximale belastbaarheid 75 kg
Producttype Stuurknuppel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431710 200
EAN/GTIN 2050001039156

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal gietijzer met hoge dichtheid en zeer hoge slijtvastheid. Eén verstelbare center met vaste en één met axiaal beweegbare schuifbus. Schuifbusverplaatsing met hendel. Met geharde prismatische opzetstukken.

Nauwkeurigheid:

Kwaliteitsklasse 1, max. axiale afwijking ±0,008 mm.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Andere punthoogtes op aanvraag.