Geleidings- en opspan-T-sleuf inclusief inbouw 1500 mm

Artikelnummer: 431700 1500
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor plaatlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Minimale dikte granieten plaat 190 mm
Voor plaatlengte 1.500 mm
Producttype Geleiderail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431700 1500
EAN/GTIN 2050001039125

Omschrijving

Uitvoering:

Trekarm speciaal staal, oppervlak spiegelvrij mat verchroomd, zodanig in granieten plaat aangebracht dat het sleufprofiel niet kan losraken of van positie kan veranderen.

Nauwkeurigheid:

0,01 mm/1000 mm, uitvoering B. Geleidings- en opspan-T-sleuf, geslepen. De nominale maat 14 mm is indicatief, accessoires zoals verstelbare centers e.d. worden exact op deze maat afgestemd.

Tip:

Bij bestelling s.v.p. de positie van de T-sleuf in het oppervlak aangeven en rekening houden met de vereiste minimale dikte van de granieten plaat. Bij elkaar kruisende T-sleuven en T-sleuven aan kopse kant prijs op aanvraag.