Schroevendraaier SW binnenzeskant 14mm L.56mm x 140mm

Artikelnummer: 43153014
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43153014
EAN/GTIN 4018754332199
Nummer fabrikant 43153014
L-nummer L60010 7461

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN ISO 2936
  • voor binnenzeskant bouten
  • Chroom vanadium, vernikkeld
  • 0,9 mm gepolijst

Kenmerk:

  • L1: 56 mm
  • L2: 140 mm
  • Lengte [mm): 149 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 14 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Gewicht: 261 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen