Uitvoering:
Hoofdmateriaal
67% polyester, 33% katoen, PVC-gecoat, wind- en waterdicht, vlamwerend, antistatisch, 390 g/m²
Zakken
Voorzakken met klep
Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap
Functionaliteit
Wind- en waterdicht met gelaste naden
Details
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare, verstelbare capuchon, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Kunststof drukknopen, Verborgen knopen
Gelaste naden
D-ring
Gedrukte reflector
Afwerking
Verstelbaar mouweinde met klittenband, Manchet met elastiek
Voorsluiting
Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Stormsluiting met knopen
Reflex
Gedrukt reflecterend band
Omschrijving:
- Deze regenjas heeft alles wat u nodig hebt om te werken in blootgestelde omgevingen
- De Vlamvertragende jas van high vis en sterk materiaal met een hoge beschermingswaarde heeft, naast de gegeven eigenschappen wind- en waterdicht met gelaste naden, vele speciaal aangepaste mogelijkheden die u zullen helpen tijdens de werkdagen
- Het heeft een afneembare, verstelbare capuchon en een zachte, met fleece gevoerde kraag
- Het is voorzien van gemakkelijk toegankelijke voorzakken met kleppen en drukknopen, een Napoleonzak in de voorzak en een uitneembare zak voor ID-kaarten
- Verborgen en sterke tweewegrits met rits tot aan de kraag, verborgen knopen en stormknopen houden het nat weg
- Goede pasvorm en verstelbare mouwuiteinden met klittenband
- Gecertificeerd volgens EN 1149-5
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 14116
- IEC 61482-2
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN ISO 14116, index 3
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, APC 1