Zeskant-dopsleutel DRALL + SW.8 mm, blad L.175 mm

Artikelnummer: 43103208
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43103208
    EAN/GTIN 4018754278299
    Nummer fabrikant 43103208
    L-nummer L60010 6419

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • flexibel
    • max. Aandraaimoment 8 Nm
    • mat verchroomd

    Kenmerk:

    • d: 11 mm
    • L1: 175 mm
    • L2: 290 mm
    • Gewicht: 170 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 8 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen