ONDERSTEL 1200X800 mm

Artikelnummer: 431010 1200X800
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor plaatafmeting lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Nivellering: 25

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nivellering 25 mm
Onderbouw hoogte 710 mm
Onderbouw breedte 906 mm
Onderbouw diepte 650 mm
Hoogte onderbouw incl. lagerset 770 mm
Belastbaarheid, verdeeld 1.000 kg
Producttype Onderbouw

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431010 1200X800
EAN/GTIN 4067263211860
Nummer fabrikant 431010 1200X800

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstelschroeven.
Onderstel, profielstaal, RAL 7035 lichtgrijs gelakt. Legbord gemaakt van kruislings verlijmde bamboe.

Tip:

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4× nr. 086002 gr. 850 bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen