800 tbr Meetelement met robijnkogel D=2 mm L=32,325 mm

Artikelnummer: 4309052
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Zwenktaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4309052
EAN/GTIN 4059192013776
Nummer fabrikant 4309052
L-nummer L40080 814

Omschrijving

Omschrijving:

  • 800 tbr meetelement ø 2,0 mm, robijn, l = 32,3 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Materiaal Meetoppervlak: Robijn
  • Categorie accessoires (eShop): Meetbits, MarTest
  • Naam product: Meetelement
  • Naam productgroep: MarTest
  • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
  • Type product: 800 tbr
  • Afmeting l in mm: 32.3 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen