1/2″ Dopsleutel (inch) 1.3/8″

Artikelnummer: 4305A 1.3/8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4305A 1.3/8
EAN/GTIN 4991644078332
Nummer fabrikant 4305A 1.3/8
L-nummer L60050 8035

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 40 mm
D1: 46,2 mm
Lengte: 35 mm
Hoogte: 54 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 1.3/8″
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen