800 k8 Universele klemme

Artikelnummer: 4305891
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
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
    Producttype Zwenktaster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4305891
    EAN/GTIN 4059192013455
    Nummer fabrikant 4305891
    L-nummer L40080 288

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 800 k8 universele klem, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, zwaluwstaartklemming

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam product: Universele klem
    • Naam productgroep: MarTest
    • Naam productgroep: Hefboommaten en kantmeters
    • Type product: 800 k8
    • Afmeting d2 in mm: 8 mm
    • Afmeting d1 in mm: 4 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen