RING DCM 120 Chamfer RING, Drilling and chamfering in one operation.

Artikelnummer: 4304723
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4304723
EAN/GTIN 7291075147575
Nummer fabrikant 4304723
L-nummer L24040 560

Omschrijving

Omschrijving:

RING DCM 120

Kenmerk:

  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Naam van de MIID ( snijplaat) XOGX
  • Schachtgrootte (SS) DCM 120

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen