MARTOR SECUMAX SNITTY 43037 , 1 op kaart

Artikelnummer: 43037.00
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43037.00
EAN/GTIN 4002632913969
Nummer fabrikant 43037.00
L-nummer L60170 445

Omschrijving

Omschrijving:

Een papier- en foliemes dat alles netjes houdt? Dit is wat u kunt ervaren bij SECUMAX SNITTY. De geïntegreerde bevestigingsbeugel geleidt het dunne materiaal zo betrouwbaar naar het blad dat het niet kan vastlopen. Net als bij de gelijksoortige SECUMAX COUPPY snijdt het blad papier en folie in een optimale hoek van 45 graden en glijdt het er dus bijzonder gemakkelijk doorheen.
Basismateriaal: Plastic

    Praktische hulp
    de SECUMAX SNITTY is klein, licht en handig. De ronde handvat rust op een schuivende voet die aan de voorkant schuin is. Hierdoor hebt u gemakkelijker toegang tot afzonderlijke papier- en filmlagen.

    Eenvoudig veilig vervangen

    de bladdrager is geïntegreerd in de handvat. Het enige wat u hoeft te doen, is het uittrekken om het blad te vervangen – en het oude blad is klaar. Het ruwere oppervlak maakt het hanteren gemakkelijker.

    Links en rechts

    de SECUMAX SNITTY past in elke hand. Ook in de jouwe. Omdat de afgeronde plastic handvat geen onderscheid maakt tussen links en rechts. Test het zelf!

    4-weg bruikbaar mes

    uw veiligheidsmes is uitgerust met een 0,2 mm dun kwaliteitsmes. U kunt ze meerdere keren draaien en draaien – verviervoudigen van de gebruikstijd. Dat loont je.

Kenmerk:

  • Lengte: 100 mm
  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Ergonomisch
  • Zaagdiepte (max.): 1,9 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Wikkelen, rekken, krimpfolie, folie en papieren webben, karton: 1-laags gelamineerde folie
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oog: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 37020
  • Optioneel blad: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
  • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • GS-teken: Nr.

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen