{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 1 mm | |
Vlakheid | 0,016 mm | |
Dikte | 70 mm | |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | |
Gewicht | 55 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430200 630X400 | |
EAN/GTIN | 2050001040091 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 1, Lengte×breedte: 630X400mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 734,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 717,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 1 mm | 0 mm |
Gewicht | 55 kg | 55 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Dikte | 70 mm | 70 mm |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | 3 |
Producttype | Meetplaat | Meetplaat |