Dubbele kniksleutel FLEXI SW.21 x 23 mm L.286.5 mm

Artikelnummer: 43012123
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 43012123
EAN/GTIN 4018754025824
Nummer fabrikant 43012123
L-nummer L60010 1326

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met metrische, ongelijke sleutelbreedten
  • Met draaibare dubbele zeskant
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
  • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
  • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Kenmerk:

  • a1: 28,6 mm
  • a2: 31,1 mm
  • d1: 46,5 mm
  • d2: 50 mm
  • Lengte [mm): 286,5 mm
  • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
  • Gewicht: 447 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 21 x 23 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 21 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 23 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.