800 SA Voelermaat MarTest

Artikelnummer: 4301200
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4301200
EAN/GTIN 4059192013127
Nummer fabrikant 4301200
L-nummer L40080 173
Fabrikant MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogcontrast wijzerplaat, afgedicht door O-ring
  • Zichtglas van mineraalglas voor optimale bescherming:
    - tegen krassen of beschadiging door hete spanen
    - beste weerstand tegen oplosmiddelen
  • Verchroomde beschermende behuizing met 3 geïntegreerde zwaluwstaartstangen
  • Schokbestendig meetmechanisme
  • Antimagnetisch ontwerp
  • Automatische aanpassing aan de meetrichting, dus foutloos aflezen
  • Dubbele hefboom met kogellager
  • Overbelastingsbeveiliging door slipkoppeling

Omschrijving:

Hendelmeter MarTest 800 SA Fabrieksnorm Meetbereik: ± 0,25 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0,01 mm
Leveringsomvang: Etui, gebruiksaanwijzing, sleutel voor het verwisselen van de meetinzetten, meetinzet ø 2 mm, opspanas 800a6 (800 SA/SGA/SGB), opspanas 800a8

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Wijzeromwenteling in mm: 0.5 mm
  • Meetkracht: 0.1 N
  • Schaalverdeling_mm: 0.01

Norm:

Standaard fabriek