Dubbele steeksleutel FLEXI SW.18 x 19 mm L.246.5 mm

Artikelnummer: 43011819
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 43011819
    EAN/GTIN 4018754025787
    Nummer fabrikant 43011819
    L-nummer L60010 1284

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met metrische, ongelijke sleutelbreedten
    • Met draaibare dubbele zeskant
    • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
    • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
    • Antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
    • Extreem veerkrachtig, uitzonderlijk duurzaam
    • Gesmeed in een matrijs, gehard en gekoeld in een oliebad
    • Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

    Kenmerk:

    • a1: 24,7 mm
    • a2: 26,3 mm
    • d1: 40 mm
    • d2: 41 mm
    • Lengte [mm): 246,5 mm
    • Uitvoerprofiel: Dubbele zeskant AS-aandrijving
    • Gewicht: 294 g
    • Breedte over vlakken [mm]: 18 x 19 mm
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 18 mm
    • Breedte over vlakken 2 [mm]: 19 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen