1/2″ Dopsleutel (mm) 35 mm

Artikelnummer: 4300M 35mm
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4300M 35mm
EAN/GTIN 4991644077182
Nummer fabrikant 4300M 35mm
L-nummer L60050 9179

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 77 mm
Dimensie D2: 40 mm
D1: 46,2 mm
Lengte: 35 mm
Hoogte: 53 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 35 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen