{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 12 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Maximale afwijking | 0,005 / 0,006 mm | |
Aansluiting | Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal meetkoppen | 3 | |
Aantal instelringen | 2 | |
Instelring-⌀ | 16 / 20 mm | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenmeetgereedschap |
Artikelnummer | 429260 12-25 | |
EAN/GTIN | 4946368636726 | |
Nummer fabrikant | 568-925 |