{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 40 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Maat a | 0,5 mm | |
Standaardmeetdiepte | 97 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 247 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Instelring-⌀ | 40 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428990 40-50 | |
EAN/GTIN | 4045197276353 | |
Nummer fabrikant | 428990 40-50 |