Binnenschroefmaat Micromar 100-125 mm

Artikelnummer: 428900 100-125

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 41,00 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 100 mm - 125 mm
    Aflezing 0,005 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,006 mm
    Maat a 0 mm
    Standaardmeetdiepte 132 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 282 mm
    Meettechniek analoog
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428900 100-125
    EAN/GTIN 4059192010409
    Nummer fabrikant 4190014

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Afleesoppervlakken en bedieningselementen mat verchroomd. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Snelinstelling met geïntegreerde koppeling. Zelfcentrerende meetkop vanaf 12 mm met HM-meetbekken.Vanaf 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring. V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.

    Accessoires:

    Verlengstuk nr. 428950, instelringen nr.484030.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen