{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,006 mm | |
Maat a | 26 mm | |
Standaardmeetdiepte | 100 mm | |
Meetdiepte met maximale verlenging | 1600 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
IP-klasse | IP 54 | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Meettechniek | Digitaal | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428830 125-150 | |
EAN/GTIN | 7630041117127 | |
Nummer fabrikant | 06130122 |