Binnenschroefmaat IMICRO, Meetbereik: 4-4,5mm

Artikelnummer: 428800 4-4,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 22,70 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 4 mm - 4,5 mm
Aflezing 0,001 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 2 mm
Standaardmeetdiepte 20 mm
Meettechniek analoog
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428800 4-4,5
EAN/GTIN 7630041108347
Nummer fabrikant 00813411

Omschrijving

Uitvoering:

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde).
Meetvlakken van gehard staal (HV30−770).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkennr.428802.

Tip:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.