Binnenschroefmaat IMICRO 225-250 mm

Artikelnummer: 428800 225-250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 46,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 225 mm - 250 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,008 mm
    Maat a 26 mm
    Standaardmeetdiepte 81 mm
    Meetdiepte met maximale verlenging 1.581 mm
    Meettechniek analoog
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428800 225-250
    EAN/GTIN 7630041108293
    Nummer fabrikant 00813102

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde).
    Meetvlakken van hardmetaal (HV5−1300).

    Levering:

    Inclusief verlengstuk 150 mm nr. 428802 gr. 5/150, levering in houten box.

    Accessoires:

    Instelringen nr. 484030, verlengstukkennr.428802.

    Tip:

    Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen