Digitale XT-binnenschroefmaat 100-125 mm

Artikelnummer: 428602 100-125

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 41,00 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 67
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    Meetbereik 100 mm - 125 mm
    Aflezing naar keuze 0,01 / 0,001 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 0,006 mm
    Maat a 0,5 mm
    Standaardmeetdiepte 115 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 265 mm
    Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-aansluiting; Bluetooth-interface
    IP-klasse IP 67
    Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); Software van producent; HCT Mobile App
    Meettechniek Digitaal
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428602 100-125
    EAN/GTIN 5051102209872

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5−16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

    Functie:

    • Omschakeling mm / inch.
    • Instelling van 4 preset-waarden.
    • Aan- / uit-waardeopslagtoets.
    IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

    Accessoires:

    Signaalkabel nr. 498948.
    USB-dongle nr. 498952.
    Instelringen nr. 484030.
    Verlengstukken nr. 428510.

    Reservedeel:

    Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen