{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 65 mm - 80 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,005 mm | |
Maat a | 0,5 mm | |
Standaardmeetdiepte | 80 mm | |
Meetdiepte met verlengstuk | 230 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428500 65-80 | |
EAN/GTIN | 5051102085582 |