{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik (meetweg) | 0 mm - 13 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 13 mm | |
Opnameschacht-⌀ | 9,5 mm | |
Lengte opnameschacht | 9,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Totale lengte | 58,5 mm | |
Producttype | Inbouwschroefmaat |
Artikelnummer | 426200 0-13 | |
EAN/GTIN | 4946368861616 | |
Nummer fabrikant | 148-104 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Inbouwschroefmaat, Meetbereik (meetweg): 0-13mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 63,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
729 stuks direct leverbaar
€ 54,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Lengte opnameschacht | 9,5 mm | 9,5 mm |
Meettrommel-⌀ | 13 mm | 13 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Spindel-⌀ | 5 mm | 5 mm |
Meetbereik (meetweg) | 0 mm - 13 mm | 0 mm - 13 mm |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Inbouwschroefmaat | Inbouwschroefmaat |