Dopsleutel ∙ flexibel ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 10 ∙ 300 mm

Artikelnummer: 426-10
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 426-10
EAN/GTIN 4000896019236
Nummer fabrikant 426-10
L-nummer L60140 2396

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Slangklemmen op koel- en verwarmingssystemen
  • Klingvorm: Flexibel
  • Ergonomische 1-component-trinamic-greep
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 10 mm
  • Afmetingen / lengte: 300 mm
  • Lengte l1: 190 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.17 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen