Kleine lengtemeetbank Precimar 0-60

Artikelnummer: 424920 0-60
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 25 mm
    Parallelliteit van de meetvlakken 1 µm
    Meetkracht 1 ±0,2 N
    Meetvlak-⌀ 6 mm
    Meettechniek analoog
    Producttype Meetklok-bekkaliber
    Gewicht 9 kg

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 424920 0-60
    EAN/GTIN 4059192064624
    Nummer fabrikant 5357360

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleine lengtemeetbank voor snelle en nauwkeurige metingen bij de productie. Traploos in hoogte verstelbare oplegtafel (⌀ 60 mm). Bescherming van het gebruikte meetmiddel door ingebouwde koppeling. Meetvlakken gehard. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten met 8 mm opspanschacht (op aanvraag leverbaar).

    Levering:

    Zonder (fijn)meetklok.

    Accessoires:

    Meetklok nr. 434314 maat 25; 434318 maat 25; 434320 maat 25; 434324 maat 25; 434656 maat 25; 434655 maat 25; compact lengtemeetapparaat 434707 maat 1200; inductieve taster 434760 maat 2004M