Meetklok-bekkaliber met meetbekken 80-130 mm

Artikelnummer: 424906 80-130

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 80 mm - 130 mm
Parallelliteit van de meetvlakken 3 µm
Meettasterweg 2,5 mm
Meetkracht 9 N
Meetvlak 15×17 mm
Tandbreedtemeting vanaf module m 1
Meettechniek analoog
Verpakking stevige box
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 424906 80-130
EAN/GTIN 4059192017767
Nummer fabrikant 4452002

Omschrijving

Uitvoering:

Met uitstekende, hardmetaalversterkte meetbekken. Voor diameters van smalle uitsteeksels, centreerranden, verspringingen aan assen, afstanden van smalle openingen en tandbreedte WK voor het bepalen van de tanddikte van tandwielen met rechte en schuine vertanding.
Sterke beugel van gesmeed staal met warmte-isolering. Aambeeld en tegentaster van roestvrij, gehard staal. Aambeeld verend gelagerd en voor het invoeren van het werkstuk door middel van een hendel intrekbaar. Tegentaster door middel van tandheugel-wormoverbrenging binnen het meetbereik verstelbaar. Instelling op de eindmaten. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Te gebruiken met alle afleesinstrumenten (niet in de prijs inbegrepen) met 8 mm-inspanschacht. De fijnmeetklokken nr. 434674 gr. 25/0,5 en gr. 50/1 genieten de voorkeur. Tolerantieafwijkingen van het werkstuk kunnen op het afleesinstrument numeriek worden afgelezen.

Levering:

zonder meetklok, inclusief houten box.

Accessoires:

Instelkalibers, fijnmeetklok nr. 434674. Gietijzeren standaard, houder voor meetinstrument type FK voor de overdracht van de hefbeweging aan de meetas, meetinserts.