Omschrijving:
Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Robuuste stalen scharnieren.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.
Kenmerk:
Aantal treden 10
Aantal treden 2 × 10
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.61 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 21.5 kg
Grondoppervlakte 1,78 m × 0,61 m
Ladderlengte 2.3 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 3.65 m
loodrechte ladderhoogte 2.15 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.