Omschrijving:
Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Robuuste stalen scharnieren.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 5
Aantal treden 5
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.48 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 10.2 kg
Grondoppervlakte 0,91 m × 0,49 m
Ladderlengte 1.15 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 2.55 m
loodrechte ladderhoogte 1.07 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.