Nova B – Enkele trap, 2 x 3 treden

Artikelnummer: 42463
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×3

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 42463
EAN/GTIN 4003866424634
Nummer fabrikant 42463
L-nummer L90010 535

Omschrijving

Omschrijving:

Gepatenteerde constructie van de treden: robuust, stabiel, duurzaam gefelste trede-/boomverbinding.
Treden met 80 mm diep staanvlak.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Robuuste stalen scharnieren.
Stabiele stand door kunststof antislip-doppen.
Gesloten tredeprofiel en geïntegreerde geleidingsbuis.

Kenmerk:

Aantal treden 2 × 3
Aantal treden 3
Belasting max. 150 kg
Buitenmaat 0.44 m
Diepte treden 80 mm
Gewicht 5.8 kg
Grondoppervlakte 0,6 m × 0,44 m
Ladderlengte 0.68 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 216 mm
Werkhoogte 2.1 m
loodrechte ladderhoogte 0.64 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen