Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken 0-25 mm

Artikelnummer: 423000 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 17,65 / st.
  • € 27,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 0 mm - 25 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Parallelliteit van de meetvlakken 5 µm
    Spindel-⌀ 8 mm
    Spoed van de spindel 0,5 mm
    Meetschotel-⌀ 20 mm
    Meettechniek analoog
    Verpakking stevige box
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 423000 0-25
    EAN/GTIN 4045197204004
    Nummer fabrikant 423000 0-25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met geharde meetschotels met groot oppervlak. Gesmede en gelakte beugel.
    Uitvoering met roterende spindel.

    Toepassing:

    Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,8.

    Levering:

    Vanaf maat 25−50 inclusief 1 instelkaliber.