{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Maximale afwijking | 6 µm | |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 24 mm | |
Gevoeligheidsratel | ja | |
Vastzetting | door kleminrichting | |
Uitvoering spindel | gehard, geslepen | |
Meetschotel | ja | |
Meettechniek | analoog | |
Uitvoering afleesoppervlakken | gegraveerd, zwart | |
Uitvoering bedieningselementen | Isolerende handgreep | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 422992 125-150 | |
EAN/GTIN | 4250099616552 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken ⌀ 30 mm, Meetbereik: 125-150mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 779,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 409,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Meettrommelindeling | 1/100 mm | 1/50 mm |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 863 |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |