Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken ⌀ 25 mm, Meetbereik: 0-25mm

Artikelnummer: 422990 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 28,60 / st.
  • € 18,35 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Meettrommelindeling: 1/100
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 25 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 4 µm
Meettrommelindeling 1/100 mm
Spindel-⌀ 8 mm
Meettrommel-⌀ 24 mm
Gevoeligheidsratel ja
Vastzetting door kleminrichting
Uitvoering spindel gehard, geslepen
Meetschotel ja
Meettechniek analoog
Uitvoering afleesoppervlakken gegraveerd, zwart
Uitvoering bedieningselementen Isolerende handgreep
Verpakking stevige box
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 422990 0-25
EAN/GTIN 4250099616354

Omschrijving

Uitvoering:

Meetschotels van gehard staal in vlakke uitvoering zonder verdieping. Geharde, geslepen meetspindel. Grotere nauwkeurigheid dan DIN 863. Vastzetting met kleminrichting. Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Toepassing:

Voor het meten van de tandwijdtes van rechte en schroeftandwielen vanaf module 0,6.