107 Ug veiligheidsframe voor testplaat 630x630 mm

Artikelnummer: 4221571
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4221571
EAN/GTIN 4059192011864
Nummer fabrikant 4221571
L-nummer L40080 1409

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stevig ontwerp van vierkante buizen
  • Met 3 steunpunten voor meetplaat en 2 verstelbare steunschroeven om kantelen te voorkomen
  • 4 in hoogte verstelbare poten (M16) met roestvrijstalen bodemplaten
  • Profielhoeken op de hoeken om wegglijden en botsingen te voorkomen

Omschrijving:

  • 107 Ug veiligheidsonderstel, 630 x 630 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Open basisframe met randbescherming
  • Naam productgroep: Meet- en nivelleerapparatuur
  • Naam productgroep: MarTool
  • Type product: 107 Ug

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen