107 G/00 Testplaat 630x400x80 mm

Artikelnummer: 4221502
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4221502
EAN/GTIN 4059192011536
Nummer fabrikant 4221502
L-nummer L40080 2949

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geselecteerd, fijnkorrelig, zwart hard graniet
  • Dichte kristalopstelling, dus hoge homogeniteit
  • Hardheid 6-7 volgens de schaal van Mohs
  • Testoppervlak gelapt met zijdemat oppervlak, dus niet-verblindend
  • Bsolute corrosiebestendigheid
  • Niet-magnetisch en niet-geleidend
  • Gemakkelijk te verplaatsen meetinstrumenten en testapparatuur

Omschrijving:

107 G Testpaneel van hard graniet
  • Tolerantieklasse 00
  • DIN 876
  • Plaatdikte in mm: 80
  • Plaatafmeting in mm: 630 x 400
  • 60kg

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Hard granieten testplaat
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Toepassing:
  • Type product: 107 G

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen