{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Meettechniek | Digitaal | |
Verpakking | stevige box | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 4 µm | |
Meettrommelindeling | 1/50 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421725 0-25 | |
EAN/GTIN | 4062406063245 | |
Nummer fabrikant | 421725 0-25 |