Digitale beugelschroefmaat met meetpunt i-wi 0-20 mm

Artikelnummer: 421697 0-20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,65 / st.
  • € 27,50 / st.
  • € 56,00 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Draadloos MAHR i-wi-systeem
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Aflezing 0,001 mm
    Aflezing 0,0001 inch
    Spoed van de spindel 0,5 mm
    Aansluiting Draadloos MAHR i-wi-systeem
    IP-klasse IP 65
    Draadloze toepassing Software van producent
    Cijferhoogte LCD-weergave 10 mm
    Meettechniek Digitaal
    Verpakking stevige box
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Maximale afwijking 4 µm
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Producttype Beugelschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 421697 0-20
    EAN/GTIN 4059192059026
    Nummer fabrikant 4157140

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Innovatieve beugelschroefmaat met 10 mm grote cijfers op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

    Functie:

    IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25−50.

    Accessoires:

    i-wi ontvanger nr. 498912 STICK.