{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Aflezing | 0,001 mm | |
Aflezing | 0,0001 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 4 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spoed van de spindel | 5 mm | |
Aansluiting | Draadloos MAHR i-wi-systeem | |
IP-klasse | IP 65 | |
Cijferhoogte LCD-weergave | 10 mm | |
Meetwaarde vastleggen | MAHR Reference-Lock-systeem | |
Meettechniek | Digitaal | |
Aantal meetinserts | 6 | |
Verpakking | stevige box | |
Draadloze toepassing | Software van producent | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421323 0-25 | |
EAN/GTIN | 4059192063719 | |
Nummer fabrikant | 4157150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitale beugelschroefmaat met verwisselbare meetinserts i-wi 0-25 mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 1.250,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.803 stuks direct leverbaar
€ 137,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
IP-klasse | IP 65 | IP 54 |
Messbereich | 0 ;25 | 0 ;25 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 6,5 |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |