Digitale beugelschroefmaat IP65 met gegevensuitgang 0-25 mm

Artikelnummer: 421318 0-25

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 18,35 / st.
  • € 28,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-interface
  • IP-klasse: IP 65
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing 0,0001 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 2 µm
Spindel-⌀ 6,5 mm
Spoed van de spindel 0,5 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-interface
IP-klasse IP 65
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Batterijtype Knoopcel
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 421318 0-25
EAN/GTIN 4059192058432
Nummer fabrikant 4157000

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatieve beugelschroefmaat met 10 mm grote cijfers op contrastrijk display. Praktische HOLD-functie voor het bevriezen van de meetwaarde voor een betrouwbare aflezing. Meetspindel gehard en geslepen. Hardmetalen meetvlakken. Voorgespannen ratel met snelaandrijving. Gelakte stalen beugel met warmte-isolatie. Omschakeling van relatieve naar absolute meting. Nulstelling op elke gewenste positie. Het REFERENCE-meetsysteem slaat de ingestelde nulpositie op en behoudt deze, ook na opnieuw inschakelen. De Lock-functie voorkomt meetfouten door onbedoeld indrukken van de bedieningstoetsen.
Dankzij een comfortabele tolerantieweergave met extra waarschuwingsgrenzen herkent de gebruiker of en hoe het werkstuk zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 instelkaliber vanaf maat 25−50.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498941.