Trapladder met treden, enkelzijdig begaanbaar met clip-step relax 12 treden

Artikelnummer: 42112
op aanvraag
Onbekend
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
    Opstapje uitvoering Stufe
    Oploopbaarheid einseitig
    Producttype Trapladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 42112
    EAN/GTIN 4031405421127
    Nummer fabrikant 042112
    L-nummer L90110 429

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
    • Stabiele rechthoekige buisspars
    • 80 mm diepe, gegroefde treden en groot platform
    • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
    • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
    • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
    • ERGO-Pad® klemzone met klemmechanisme
    • 'Safe-Cap'-loden verbinding
    • Stappenpads Clip-step Relax voor comfortabel werken
    • Praktische opbergbak met geïntegreerde haken en gereedschapshouders
    • Vanaf zeven niveaus: Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
    • Stapafstand: 235 mm
    • Hellingshoek geleider: 70°
    • Maximale belasting: 150 kg

    Kenmerk:

    • Werkhoogte: 4800 mm
    • Hoogte: 3450 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 73 mm
    • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Aluminium
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
    • Kanteling: 70 °
    • Platformhoogte: 2780 mm
    • Antislip: Ontspan met clip-stap
    • Staplengte: 2100 mm
    • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
    • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
    • Aantal stappen/sporten: 12 trappen
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
    • Uitvoering van stap: treden
    • Buitenste breedte onder: 740 mm
    • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen