{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 1,5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Meettrommel-⌀ | 25 mm | |
Gevoeligheidsratel | ja | |
Uitvoering spindel | gehard, geslepen | |
Isolerende handgreep | ja | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420542 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099600216 |