{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 6 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Meettrommel-⌀ | 17,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 420410 125-150 | |
EAN/GTIN | 2050001053114 | |
Nummer fabrikant | 4134005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Beugelschroefmaat 125-150 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 221,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 157,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Meetbereik | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
Meettrommel-⌀ | 17,5 mm | 19 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |